{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 4 | |
Forza di serraggio fino a max. | 75 kN | |
A | 51 mm | |
A2 | 34 mm | |
H1 | 0 mm - 100 mm | |
Altezza H2 | 31 mm | |
B2 | 70 mm | |
L | 235 mm | |
Larghezza scanalatura a T | 20 / 22 / 24 / 28 mm | |
Tipo di prodotto | Staffa di serraggio |
Codice articolo | 370115 4 | |
Codice del produttore | 79913 |