{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 2 | |
Forza di serraggio fino a max. | 40 kN | |
A | 36 mm | |
A2 | 21 mm | |
H1 | 0 mm - 70 mm | |
Altezza H2 | 20 mm | |
B2 | 55 mm | |
L | 150 mm | |
Larghezza scanalatura a T | 12 / 14 / 16 / 18 mm | |
Tipo di prodotto | Staffa di serraggio |
Codice articolo | 370115 2 | |
Codice del produttore | 79798 |