Piastra di montaggio 40

Codice art.: 370088 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per modello 40
    L1 55 mm
    L 75 mm
    Larghezza B 42 mm
    Altezza H 12 mm
    Dimensione E 25 mm
    ⌀ Interno d 9 mm
    Tipo di prodotto Sistema di serraggio del dispositivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 370088 40
    EAN / GTIN 2050001876935
    Codice del produttore K0912.999.005

    Descrizione

    Esecuzione:

    Acciaio da bonifica, brunito.

    Per:

    N. art. 370085 / 0086 Dimensioni 40R e 40L.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello