Piastra di montaggio 30

Codice art.: 370088 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 30
L1 40 mm
L 50 mm
Larghezza B 32 mm
Altezza H 9 mm
Dimensione E 18 mm
⌀ Interno d 5,5 mm
Tipo di prodotto Sistema di serraggio del dispositivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370088 30
Codice del produttore K0912.999.004

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio da bonifica, brunito.

Per:

N. art. 370085 / 0086 Dimensioni 30R e 30L.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello