{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | M 8 | |
H1 | 45 mm - 55 mm | |
Altezza H2 | 14 mm | |
Lunghezza 1 | 30 mm | |
Fmax. | 6,7 kN | |
Coppia massima | 20 Nm | |
Filettatura M | M8 | |
Tipo di prodotto | Gancio di serraggio |
Codice articolo | 370070 6 | |
EAN / GTIN | 2050001887856 | |
Codice del produttore | K0015.08130 |