{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 2 | |
H1 | 35 mm - 45 mm | |
Altezza H2 | 14 mm | |
Lunghezza 1 | 25 mm | |
Fmax. | 7,3 kN | |
Coppia massima | 20 Nm | |
Filettatura M | M8 | |
Tipo di prodotto | Gancio di serraggio |
Codice articolo | 370070 2 | |
EAN / GTIN | 2050001882677 | |
Codice del produttore | K0015.08025 |