{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M5 | |
⌀ Esterno D | 28 mm | |
⌀ Esterno D1 | 20 mm | |
Lunghezza 1 | 25 mm | |
Lunghezza collare L2 | 6,3 mm | |
Portata massima (statica) | 90 kN | |
Tipo di prodotto | Supporto basculante |
Codice articolo | 370058 M5 | |
EAN / GTIN | 2050001877079 | |
Codice del produttore | K0282.405 |