Supporto basculante piano, filettatura interna M3

Codice art.: 370058 M3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M3
⌀ Esterno D 12 mm
⌀ Esterno D1 7,2 mm
Lunghezza 1 11 mm
Lunghezza collare L2 3,5 mm
Portata massima (statica) 10 kN
Tipo di prodotto Supporto basculante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370058 M3
EAN / GTIN 2050001879318
Codice del produttore K0282.403

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.
  • Sfera protetta contro gli slittamenti.

Sfera in acciaio per cuscinetti a sfere.
Con filettatura interna.

Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello