Dispositivo di fissaggio a compressione con eccentrico M8

Codice art.: 370051 M8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 44 mm
Altezza H 23 mm
Larghezza B1 32 mm
Larghezza B2 10 mm
Corsa di serraggio 4 mm
Forza di serraggio 3,5 kN
Coppia di serraggio massimo 45 Nm
Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio a compressione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370051 M8
EAN / GTIN 4059245559725

Descrizione

Vantaggi:

  • Struttura compatta.
  • Serraggio rapido e semplice dei componenti con serraggio autostaffante.

Uso:

Per il serraggio laterale di pezzi larghi e sottili. Attivazione della forza di serraggio mediante regolazione eccentrica con effetto di serraggio autostaffante supplementare.

Materiale:

Alloggiamento in acciaio da bonifica, brunito.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello