{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza L | 62 mm | |
Altezza H | 35 mm | |
Larghezza B1 | 46 mm | |
Larghezza B2 | 14 mm | |
Corsa di serraggio | 5,5 mm | |
Forza di serraggio | 7 kN | |
Coppia di serraggio massimo | 60 Nm | |
Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio a compressione |
Codice articolo | 370051 M12 | |
EAN / GTIN | 4059245559749 |