Graffa di serraggio Ultra, angolare, Modello: 4

Codice art.: 370034 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Vite a norma M8×16
Lunghezza L 25,4 mm
Larghezza B 25,4 mm
Altezza H 12,7 mm
⌀ D1 per M8
Altezza di serraggio consigliata 1,5 mm - 5,6 mm
Normativa DIN 912
Tipo di prodotto Staffa di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370034 4
EAN / GTIN 4046368331505
Codice del produttore 33150

Descrizione

Esecuzione:

  • Il profilo della graffa produce una leggera compressione.
  • La ridotta altezza di serraggio risparmia materiale.
  • Valori di taglio maggiori grazie al serraggio ad accoppiamento geometrico.

Uso:

In funzione di battuta nei dispositivi in abbinamento ai morsetti Pitbull n. art. 370025; 370030 o ai morsetti di serraggio a eccentrico n. art. 370001; 370005; 370008.
Ideale per il serraggio multiplo.

Fornitura:

1 Graffa di serraggio, vite inclusa.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello