Tenditore a cuneo doppio ad accoppiamento geometrico M8

Codice art.: 370011 M8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Filettatura M M8
    Lunghezza L 31,8 mm
    Larghezza B 50,8 mm
    Altezza H 25,4 mm
    B1 20,83 mm
    H1 12,7 mm
    B2 9,9 mm
    Coppia di serraggio massimo 14,5 Nm
    Forza di serraggio 8,9 kN
    Tipo di prodotto Morsetto di serraggio a cuneo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 370011 M8
    EAN / GTIN 4046368801053
    Codice del produttore 80105

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Profilo di alluminio con cuneo in acciaio, vite inclusa.
    • Ganasce extralarghe adatte alla fresatura del profilo del pezzo.

    Vantaggi:

    • Serraggio dei pezzi ad accoppiamento geometrico e quindi completamente sicuro.
    • Serraggio di 2 pezzi in contemporanea.

    Nota:

    Per la lavorazione del tenditore a cuneo doppio è necessaria la piastra di bloccaggio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello