{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M12 | |
Lunghezza L | 47,5 mm | |
Larghezza B | 76,2 mm | |
Altezza H | 38,1 mm | |
B1 | 30,86 mm | |
H1 | 19,1 mm | |
B2 | 15,7 mm | |
Coppia di serraggio massimo | 38,4 Nm | |
Forza di serraggio | 15,58 kN | |
Tipo di prodotto | Morsetto di serraggio a cuneo |
Codice articolo | 370011 M12 | |
EAN / GTIN | 4046368801558 | |
Codice del produttore | 80155 |