{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M6 | |
Lunghezza L | 23,8 mm | |
Larghezza B | 18,6 mm | |
Altezza H | 19 mm | |
B1 | 16,1 mm | |
H1 | 19,05 mm | |
B2 | 19 mm | |
Altezza H2 | 9,5 mm | |
Espansione massima | 20,3 mm | |
Per apertura a esagono incassato | 5 mm | |
Coppia di serraggio massimo | 14,3 Nm | |
Forza di serraggio | 6,7 kN | |
Tipo di prodotto | Morsetto di serraggio a cuneo |
Codice articolo | 370010 M6 | |
EAN / GTIN | 4046368870752 | |
Codice del produttore | 80750 |