{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M4 | |
Lunghezza L | 15,9 mm | |
Larghezza B | 12,3 mm | |
Altezza H | 14,5 mm | |
B1 | 10,4 mm | |
H1 | 12,7 mm | |
B2 | 12,7 mm | |
Altezza H2 | 5,6 mm | |
Espansione massima | 13,2 mm | |
Per apertura a esagono incassato | 3 mm | |
Coppia di serraggio massimo | 3,4 Nm | |
Forza di serraggio | 2,2 kN | |
Tipo di prodotto | Morsetto di serraggio a cuneo |
Codice articolo | 370010 M4 | |
EAN / GTIN | 4046368870509 | |
Codice del produttore | 80500 |