{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio b | 77 mm | |
Altezza ganasce C | 30 mm | |
Lunghezza corpo base a | 158 mm | |
Gesamthöhe c | 64 mm | |
Peso | 4 kg | |
Tipo di prodotto | Morsa per trapani |
Codice articolo | 365055 80 | |
EAN / GTIN | 4062406188627 | |
Codice del produttore | 365055 80 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Morsa per trapani 80 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 125.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 90.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 291.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza ganasce A | 80 | 80 | |
Altezza ganasce C | 30 | 30 | 28 |
Gesamthöhe c | 64 | 64 | 65 |
Peso | 4 | 4 | 5,7 |
Lunghezza corpo base a | 158 | 233 | 238 |
Campo di serraggio b | 77 | 65 | 120 |
Tipo di prodotto | Morsa per trapani | Morsa per trapani | Morsa per trapani |