{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce A | 80 mm | |
Campo di serraggio b | 120 mm | |
Altezza ganasce C | 28 mm | |
Lunghezza corpo base a | 238 mm | |
Larghezza corpo base B | 140 mm | |
Altezza complessiva c | 65 mm | |
Distanza delle scanalature | 110 mm | |
Larghezza delle scanalature | 13 mm | |
Lunghezza complessiva massima L4 | 280 mm | |
Peso | 5,7 kg | |
Codice a colori per accessori adatti | Morsa da banco BM blu | |
Tipo di prodotto | Morsa per trapani |
Codice articolo | 365035 80 | |
EAN / GTIN | 4067263515630 | |
Codice del produttore | 365035 80 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Morsa per trapani, Larghezza ganasce A: 80mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 291.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
90.50 CHF
CHF 74.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
125.50 CHF
CHF 107.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza ganasce C | 28 mm | 30 mm | 30 mm |
Altezza complessiva c | 65 mm | 64 mm | 64 mm |
Peso | 5,7 kg | 4 kg | 4 kg |
Lunghezza corpo base a | 238 mm | 233 mm | 158 mm |
Campo di serraggio b | 120 mm | 65 mm | 77 mm |
Tipo di prodotto | Morsa per trapani | Morsa per trapani | Morsa per trapani |