Mandrino completo per il serraggio di due pezzi 80/170

Codice art.: 363008 80/170
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 5 mm; 10 mm
Per modello 80S; 80SP
Per codice a colori Xtric 80
Lunghezza complessiva L 170 mm
Tipo di prodotto Supporto del mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 363008 80/170
EAN / GTIN 4062406219987
Codice del produttore 363008 80/170

Descrizione

Esecuzione:

  • Consente il serraggio di due componenti.
  • Compensazione assiale dell'asta filettata di 4 mm per il serraggio di pezzi di diverse dimensioni.
  • Montaggio e smontaggio semplici.

Per:

Ganasce intermedie disponibili separatamente n. art. 363040, 363042, 363044.

Fornitura:

Supporto del mandrino, mandrino con compensazione assiale.

Accessori speciali:

Chiavi maschio esagonali n. art. 627424 Dim. 3 e Dim. 5.

Nota:

Non usare per Dim. 50 né per i modelli Xtric XS e XSP!

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello