Mandrino completo per il serraggio di due pezzi 80/220

Codice art.: 363008 80/220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 5 mm; 10 mm
    Per modello 80M; 80MP
    Per codice a colori Xtric 80
    Tipo di prodotto Supporto del mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 363008 80/220
    EAN / GTIN 4062406219994
    Codice del produttore 363008 80/220

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Consente il serraggio di due componenti.
    • Compensazione assiale dell'asta filettata di 4 mm per il serraggio di pezzi di diverse dimensioni.
    • Montaggio e smontaggio semplici.

    Per:

    Ganasce intermedie disponibili separatamente n. art. 363040, 363042, 363044.

    Fornitura:

    Supporto del mandrino, mandrino con compensazione assiale.

    Accessori speciali:

    Chiavi maschio esagonali n. art. 627424 Dim. 3 e Dim. 5.

    Nota:

    Non usare per Dim. 50 né per i modelli Xtric XS e XSP!

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello