{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce b | 125 mm | |
Altezza ganasce h | 45 mm | |
Altezza h1 | 25 mm | |
Lunghezza ganasce l | 68,5 mm | |
Lunghezza l1 | 12 mm | |
Angolo di oscillazione | 15 grado | |
Per codice a colori | Xpent1-2 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 361127 125 | |
EAN / GTIN | 4045197809384 | |
Codice del produttore | 361127 125 |