Ganascia modulare oscillante 100

Codice art.: 361127 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 100 mm
Altezza ganasce h 40 mm
Altezza h1 20 mm
Lunghezza ganasce l 60 mm
Lunghezza l1 12 mm
Angolo di oscillazione 15 grado
Per codice a colori Xpent0
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361127 100
EAN / GTIN 4045197849083
Codice del produttore 361127 100

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento, temprate e rettificate.

Uso:

Per l’alloggiamento degli inserti di serraggio n. art. 361140361149.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105361110.

Fornitura:

Incl. viti di fissaggio.

Nota:

Raccomandazioni per il montaggio su modulo di serraggio fisso.
Contro-ganascia adatta n. art. 361125.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello