Ganascia riportata standard, Per modello: 125

Codice art.: 361125 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna su richiesta
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 125 mm
Altezza ganasce h 45 mm
Altezza h1 25 mm
Lunghezza ganasce l 68,5 mm
Lunghezza l1 12 mm
Per codice a colori Xpent1-2
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361125 125
EAN / GTIN 4045197809360
Codice del produttore 361125 125

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento, temprate e rettificate.

Uso:

Per l’alloggiamento delle ganasce n. art. 361140361149.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105361110.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello