Ganascia riportata standard 100C

Codice art.: 361125 100C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 100 mm
Altezza ganasce h 45 mm
Altezza h1 25 mm
Lunghezza ganasce l 68,5 mm
Lunghezza l1 12 mm
Per codice a colori Xpent1-2
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361125 100C
EAN / GTIN 4045197849069
Codice del produttore 361125 100C

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento, temprate e rettificate.
Esecuzione Comfort, variante a larghezza ridotta.

Uso:

Per l’alloggiamento delle ganasce n. art. 361140361149.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105361110.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello