{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce b | 160 mm | |
Altezza ganasce h | 49,8 mm | |
Altezza h1 | 25 mm | |
Lunghezza ganasce l | 104 mm | |
Lunghezza l1 | 54 mm | |
Per codice a colori | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 360469 160 | |
EAN / GTIN | 4045197777959 | |
Codice del produttore | 360469 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Ganascia a gradino fissa 160
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 407.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 406.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza ganasce b | 160 mm | 160 mm |
Altezza ganasce h | 49,8 mm | 49,8 mm |
Lunghezza ganasce l | 104 mm | 96 mm |
Altezza h1 | 25 mm | 25 mm |
Lunghezza l1 | 54 mm | 64 mm |
Per codice a colori | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite | Ganasce per morsa a vite |