{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce b | 125 mm | |
Altezza ganasce h | 39,5 mm | |
Altezza h1 | 20 mm | |
Lunghezza ganasce l | 92 mm | |
Lunghezza l1 | 43 mm | |
Per codice a colori | HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 360469 125 | |
EAN / GTIN | 4045197777942 | |
Codice del produttore | 360469 125 |