{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forza di serraggio fino a max. | 22,5 kN | |
Potenza pneumatica massima | 9 bar | |
Peso | 19 kg | |
Larghezza ganasce A | 104 mm | |
L | 160 mm | |
B | 160 mm | |
Altezza H | 99,2 mm | |
Corsa di serraggio | 8,5 mm | |
H1 | 175 mm | |
Per codice a colori | PCV 160 | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 360181 160 | |
EAN / GTIN | 4062406572983 | |
Codice del produttore | 360181 160 |