Morsa autocentrante pneumatica IOT 100

Codice art.: 360181 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di serraggio fino a max. 10 kN
Potenza pneumatica massima 9 bar
Peso 11,6 kg
Larghezza ganasce A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Altezza H 95 mm
Corsa di serraggio 6 mm
H1 171 mm
Per codice a colori PCV 100
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360181 100
EAN / GTIN 4062406572969
Codice del produttore 360181 100

Descrizione

Esecuzione:

  • Corsa regolabile + 5 mm per lato.
  • Forza di serraggio a regolazione continua fino a 22,5 kN. Somma aritmetica = 45 kN.
  • Anche con una perdita di aria compressa, la morsa autocentrante è in grado di garantire il posizionamento sicuro del pezzo specialmente nei cambio pallet grazie al leggero precarico (circa 60 kg) di cui è dotata.

Vantaggi:

  • Incluso accumulatore di pressione con valvole di intercettazione a doppia azione.
  • Monitoraggio continuo della pressione di serraggio e rilascio nonché dello stato della batteria tramite WLAN.
  • Nessun giunto rotante necessario.
  • Operazioni di serraggio e sblocco mediante alimentazione di aria compressa robotizzato.
  • Possibilità di utilizzo del blocco di raccordo n. art. 360191 per il passaggio orizzontale o verticale dell’aria compressa.

Uso:

Per il serraggio autocentrante di componenti. Ideale per il funzionamento automatizzato attraverso le unità di serraggio a 4 canali, ma anche tramite gli attacchi laterali.

Accessori speciali:

Blocco di raccordo n. art. 360191.
Programma di ganasce n. art. 360135360151 Dim. 80.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello