Supporto automatizzato XP80Z

Codice art.: 360164 XP80Z
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 160 mm
Larghezza B 160 mm
Altezza H 40 mm
Distanza fori e 80 mm
Filettatura M M8
Filettatura G 1/4 pollici
Numero codoli di serraggio per il perno di serraggio 4
Tipo di prodotto Supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360164 XP80Z
EAN / GTIN 4062406572921
Codice del produttore 360164 XP80Z

Descrizione

Esecuzione:

Forza di tenuta di 50 kN, grazie alla presenza di 4 componenti dell’unità di serraggio di Dim. 90. Interasse di 80 mm. Stesso principio di funzionamento delle unità di serraggio GARANT ZeroClamp. Tali caratteristiche permettono quindi una termosimmetria al centro. Serraggio e apertura in modalità manuale o automatizzata. Serraggio tramite molla a membrana e apertura mediante aria compressa (6 bar).

Uso:

Per tutte le morse a vite e i pallet con perno di serraggio ZeroClamp di Dim. 90.

Per:

Morsa autocentrante n. art. 360134, rialzo n. art. 360166.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello