Piastra di adattamento per supporti automatizzati XP80Z 136 mm

Codice art.: 360169 136
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza 136 mm
    Larghezza 120 mm
    Altezza 25 mm
    Tipo di prodotto Piastra di adattamento

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 360169 136
    EAN / GTIN 4062406194437
    Codice del produttore 360169 136

    Descrizione

    Esecuzione:

    Alluminio ad alta resistenza, nero anodizzato. Scanalatura di presa laterale 8×6 mm, incluso foro di posizionamento centrale per applicazioni automatizzate con interasse 80 mm.

    Uso:

    Per l’adattamento di un elemento di serraggio con interasse di 52 mm a un interasse di 80 mm.

    Per:

    Supporto n. art. 360164.
    Morsa autocentrante n. art. 363000 Dim. 50 e Dim. 80 e n. art. 363300 Dim. 75.

    Fornitura:

    4× viti di fissaggio, 4× perni filettati M8, 2× boccole di posizionamento, 4× perni di serraggio n. art. 360025 12M10/90.

    Nota:

    Compatibilità con tutti i produttori di elementi di serraggio con interasse 52 mm.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello