{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce | 80 mm | |
Forza di serraggio | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
Coppia | 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm | |
Corsa massima | 3,5 mm | |
Vite di serraggio SW | 5 mm | |
Vite manico SW1 | 4 mm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 360085 80 | |
EAN / GTIN | 4045197482426 | |
Codice del produttore | 360085 80 |