Ganascia per serraggio parallelo 48 mm

Codice art.: 360085 48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 48 mm
Forza di serraggio 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Coppia 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm
Corsa massima 3 mm
Vite di serraggio SW 5 mm
Vite manico SW1 4 mm
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360085 48
EAN / GTIN 4045197482419
Codice del produttore 360085 48

Descrizione

Uso:

Possibilità di interassi variabili grazie a guide di serraggio incrociate.

Per:

Guida di serraggio n. articolo 360080.

Nota:

Per guide di serraggio a partire dalla revisione 3 (vedi figura)! La larghezza della nervatura delle guide di serraggio multiple non deve superare i 5 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello