Esecuzione:
Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.
Uso:
Per impiego orizzontale e verticale. Serraggio di pezzi tramite portautensili SK (DIN69871) (ad es. ER, OZ ecc.). Il perno di serraggio viene avvitato da sotto tramite l’adattatore per fissare il portautensile. Particolarmente indicato per pezzi piccoli torniti o tondi.
Per:
Unità di serraggio di ⌀ 90, 120 e/o 138 mm con foro di posizionamento.
Nota:
Codolo di serraggio n. art.
360025 Dim. 14M12/90 per ⌀ 90 mm.
Codolo di serraggio n. art.
360025 Dim. 18M16 per ⌀ 120 mm.
Codolo di serraggio n. art.
360025 Dim. 18M16/138 per ⌀ 138 mm.
Ordinare separatamente!