Esecuzione:
Foro del centro di ⌀ 25 H7 per l’attacco del set per centraggio.
Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.
Materiale:
Piastra base in alluminio ad alta resistenza, con trattamento superficiale.
Tutti i componenti della piastra di serraggio sono in acciaio inox o protetti da corrosione.
Accessori speciali:
Perni di serraggio n. art.
360025, blocchi di raccordo n. art.
360017 Dim. 12808 e Dim. 12805.
Nota:
La figura può differire a seconda del modello della macchina.