Piastra base ZeroClamp (in base al tipo di macchina/di tavolo) 29612

Codice art.: 360014 29612
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ZeroClamp
Modello 29612
Per tipo macchina Hermle C 32
⌀ Unità di serraggio 120 mm
Numero unità di serraggio 8
⌀ A 650 mm
Larghezza B 540 mm
Altezza H 44 mm
Interasse S 200 mm
Micrometro a croce
Tipo di prodotto Piastra base

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360014 29612
EAN / GTIN 4045197884282
Codice del produttore 360014 29612

Descrizione

Esecuzione:

Foro del centro di ⌀ 25 H7 per l’attacco del set per centraggio.
Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Materiale:

Piastra base in alluminio ad alta resistenza, con trattamento superficiale.
Tutti i componenti della piastra di serraggio sono in acciaio inox o protetti da corrosione.

Accessori speciali:

Perni di serraggio n. art. 360025, blocchi di raccordo n. art. 360017 Dim. 12808 e Dim. 12805.

Nota:

La figura può differire a seconda del modello della macchina.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "ZeroClamp" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello