Supporto ZeroClamp con 1 centro di serraggio, Modello: 12281

Codice art.: 360030 12281
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ZeroClamp
Modello 12281
Larghezza B 330 mm
Altezza della struttura H 200 mm
Numero di perni di serraggio 4
Filettatura di raccordo 1/4 pollici
Tipo di prodotto Supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360030 12281
EAN / GTIN 4045197415530
Codice del produttore 360030 12281

Descrizione

Esecuzione:

⌀ Unità di serraggio di 120 mm, indexato.
Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Per:

Per piastre base con interasse 200.

Fornitura:

Incluso connettore di accoppiamento e codolo di serraggio n. art. 360025 Dim. 18M16.

Accessori speciali:

Accoppiamento rapido n. art.360019 Dim. 10241 e Dim. 1003.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ZeroClamp" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello