ZeroClamp, set di centraggio, ⌀ Centraggio A / Altezza di centraggio B: 50/10mm

Codice art.: 360016 50/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Centraggio A / Altezza di centraggio B (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ZeroClamp
⌀ Centraggio A 50 mm
Altezza di centraggio B 10 mm
Tipo di prodotto Set di centraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360016 50/10
EAN / GTIN 4045197377197
Codice del produttore 360016 50/10

Descrizione

Esecuzione:

Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Uso:

Per il centraggio della piastra base con l’asse della tavola macchina.
Per unità base con spessore 40–50 mm.

Download & documenti

Della stessa serie "ZeroClamp" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello