Stazione di montaggio e allestimento 52/96

Codice art.: 358595 52/96
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per interasse Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 125 mm
Larghezza 125 mm
Altezza 25 mm
Tipo di prodotto Guide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 358595 52/96
EAN / GTIN 4062406749231
Codice del produttore 358595 52/96

Descrizione

Esecuzione:

La stazione di montaggio può essere montata sul banco da lavoro usando due viti. Mediante il codolo di serraggio (ad es. n. art. 363190), è possibile posizionare l’elemento di serraggio o il dispositivo con interasse 52/96 o 80 sulla stazione di montaggio e bloccarlo o sbloccarlo tramite il ponte laterale. In questo modo si garantisce un serraggio e/o una sostituzione delle ganasce in maniera sicura e con tempi di allestimento pezzi ottimizzati.
  • Blocco e sblocco senza utensili.
  • Riduzione dei tempi di allestimento.
  • Garanzia di sicurezza sul lavoro.
  • In attesa di brevetto.

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di pezzi nell’elemento di serraggio e per la sostituzione/rotazione delle ganasce.

Per:

Elemento di serraggio con interasse 52/96 e 80, ad es. Xtric n. art. 363000 e n. art. 363300.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello