Strumento per il presetting, Modello: VG1/US

Codice art.: 354760 VG1/US
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Supporto base SK50
Regolazione rapida Elettromagnetica
Metodo di misura Elaborazione immagini touchscreen da 15 pollici
Dispositivo di autocalibratura PC-Elettronica
Intervallo di misurazione X 400 mm
Intervallo di misurazione Z 500 mm
Larghezza base 860 mm
Larghezza complessiva 1.500 mm
Profondità 590 mm
Altezza 1.060 mm
Peso 150 kg
Carico mandrino 100 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Serie VG1
Tipo di prodotto Strumenti di controllo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 354760 VG1/US
EAN / GTIN 4062406204341
Codice del produttore 354760 VG1/US

Descrizione

Esecuzione:

  • 15 pollici touchscreen, utilizzo semplice e intuitivo mediante icone.
  • Con dispositivo di taratura sull’attacco base.
  • Telecamera digitale con ingrandimento 24x.
  • Regolazione rapida di entrambi gli assi (X / Z) singolarmente o contemporaneamente.
  • Microregolazione di entrambi gli assi (X / Z).
  • Mandrino con indexaggio 4×90° e freno del mandrino.
  • Errore di oscillazione assiale o rotazione concentrica del mandrino max. 2 µm.

Uso:

Per la misurazione e la preregolazione degli utensili sulla macchina o sulla stazione di lavorazione.

Fornitura:

Incluso dispositivo di taratura sull’attacco base, tastiera, mensole di appoggio, pulitore per taglienti e software di misura.

Accessori speciali:

Nota:

L’immagine può differire dall’originale.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello