Strumento per il presetting VG1

Codice art.: 354760 VG1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Hoffmann Group Connected

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Supporto base SK50
    Regolazione rapida Elettromagnetica
    Metodo di misura Elaborazione immagini su touchscreen da 15 pollici
    Dispositivo di autocalibratura PC-Elettronica
    Intervallo di misurazione X 400 mm
    Intervallo di misurazione Z 500 mm
    Larghezza base 860 mm
    Larghezza complessiva 1.500 mm
    Profondità 590 mm
    Altezza 1.060 mm
    Peso 150 kg
    Carico mandrino 100 kg
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Interfaccia Hoffmann Group Connected
    Serie VG1; Hoffmann Group Connected
    Tipo di prodotto Strumenti di controllo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 354760 VG1
    EAN / GTIN 4045197436498
    Codice del produttore 354760 VG1

    Descrizione

    Esecuzione:

    • 15 pollici touchscreen, utilizzo semplice e intuitivo mediante icone.
    • Con dispositivo di taratura sull’attacco base.
    • Telecamera digitale con ingrandimento 24x.
    • Regolazione rapida di entrambi gli assi (X / Z) singolarmente o contemporaneamente.
    • Microregolazione di entrambi gli assi (X / Z).
    • Mandrino con indexaggio 4×90° e freno del mandrino.
    • Errore di oscillazione assiale o rotazione concentrica del mandrino max. 2 µm.
    Il dispositivo funziona in combinazione con le soluzioni software Hoffmann Group Connected relative alla produzione e disponibili come optional.

    Vantaggi:

    Con questo dispositivo acquisisci un elemento compatibile per la tua produzione digitale e collegata in rete. Grazie all’interazione con il rispettivo software a struttura modulare è possibile registrare un aumento in termini di produttività.

    Uso:

    Per la misurazione e la preregolazione degli utensili sulla macchina o sulla stazione di lavorazione.

    Fornitura:

    Incluso dispositivo di taratura sull’attacco base, tastiera, mensole di appoggio, pulitore per taglienti e software di misura.

    Accessori speciali:

    Nota:

    L’immagine può differire dall’originale.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello