Inserto di raffreddamento 4,5° 6-8 mm

Codice art.: 354260 6-8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ attacco D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SU1
Per ⌀ attacco D1 6-8 mm
Per mandrini portautensili normali (4,5°) con D2 21 mm
Tipo di prodotto Inserto di raffreddamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 354260 6-8
EAN / GTIN 4045197437570
Codice del produttore 354260 6-8

Descrizione

Per:

Strumento per calettamento a caldo GARANT n. art. 354210 SU1 e unità di raffreddamento GARANT n. art. 354215 CU1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello