Inserto di raffreddamento 4,5° 3-5 mm

Codice art.: 354260 3-5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ attacco D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie SU1
    Per ⌀ attacco D1 3-5 mm
    Per mandrini portautensili normali (4,5°) con D2 12 mm
    Tipo di prodotto Inserto di raffreddamento

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 354260 3-5
    EAN / GTIN 4045197437563
    Codice del produttore 354260 3-5

    Descrizione

    Per:

    Strumento per calettamento a caldo GARANT n. art. 354210 SU1 e unità di raffreddamento GARANT n. art. 354215 CU1.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello