Apparecchio per calettamento a caldo SU1 SU1/US

Codice art.: 354210 SU1/US
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SU1
Larghezza 700 mm
Altezza 986 mm
Profondità 533 mm
Potenza allacciata 3/PE-AC-480 V / 50-60 Hz-10,4 kW + 2/PE-AC-115 V / 60 Hz-1,2 kW
Potenza 11 kW
Peso 45 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Strumento per calettamento a caldo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 354210 SU1/US
EAN / GTIN 4062406204327
Codice del produttore 354210 SU1/US

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchio per calettamento a caldo con sistema di raffreddamento dell'aria integrato sulla posizione di calettamento.
Lunghezza utensile massima calettabile 500 mm.
Alloggiamento per anelli intercambiabili.
Apparecchio di calettamento GARANT SU1

Uso:

  • Per raffreddamento ad aria forzata.
  • Per il calettamento a caldo e per l'operazione inversa di codoli in HM e HSS.
  • Range di calettamento ⌀ 3 − 32 mm.

Fornitura:

  • 4 anelli intercambiabili di ⌀ 3 – 32 mm n. art. 354240.
  • Anello di fissaggio.
  • 1 paio di guanti a protezione termica.

Accessori speciali:

  • Struttura portante adatta n. art. 354291.
  • Anello intercambiabile di ricambio n. art. 354240.
  • Attacchi base per utensili n. art. 354225354227.
  • Adattatore di raffreddamento per raffreddamento ad aria n. art. 354235 − 354236.
  • Unità di raffreddamento n. art. 354215 CU1.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello