Mandrino a corona dentata Prima 8-3/8

Codice art.: 342225 8-3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 8-3/8
    Campo di serraggio 0,5 mm - 8 mm
    ⌀ Esterno 29,5 mm
    Lunghezza della testina chiusa 53 mm
    Adattatore 3/8-24 pollici
    Chiave a corona dentata adatta S1
    Tipo di prodotto mandrino con corona dentata

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 342225 8-3/8
    EAN / GTIN 4019208066981
    Codice del produttore 245552

    Descrizione

    Esecuzione:

    Le griffe sono temprate.
    Per rotazione oraria.

    Uso:

    Per lavori di foratura universali con trapani elettrici a mano, trapani a percussione e trapani a colonna.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello