Mandrino a corona dentata Prima 16-5/8

Codice art.: 342225 16-5/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 16-5/8
Campo di serraggio 1,5 mm - 16 mm
⌀ Esterno 56,5 mm
Lunghezza della testina chiusa 100,5 mm
Adattatore 5/8-16 pollici
Chiave a corona dentata adatta S3
Tipo di prodotto mandrino con corona dentata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 342225 16-5/8
EAN / GTIN 4019208416502
Codice del produttore 1322236

Descrizione

Esecuzione:

Le griffe sono temprate.
Per rotazione oraria.

Uso:

Per lavori di foratura universali con trapani elettrici a mano, trapani a percussione e trapani a colonna.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello