{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 13-1/2 | |
Campo di serraggio | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Esterno | 42,9 mm | |
Lunghezza della testina aperta | 72 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 79,3 mm | |
Adattatore | 1/2-20 pollici | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341710 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208228624 | |
Codice del produttore | 1193005 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza serrapunta autobloccante Supra-SK 13E 13-1/2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 102.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 88.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | 1/2-20 | 1/2-20 |
⌀ Esterno | 42,9 | 43 |
Lunghezza della testina aperta | 72 | 79 |
Lunghezza della testina chiusa | 79,3 | 90 |
Campo di serraggio | 1,5 ;13 | 2 ;13 |
Modello | 13-1/2 | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |