{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 13-3/8 | |
Campo di serraggio | 1 mm - 13 mm | |
⌀ Esterno | 40,2 mm | |
Lunghezza della testina aperta | 76,3 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 83,6 mm | |
Adattatore | 3/8-24 pollici | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341610 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208024592 | |
Codice del produttore | 871049 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autobloccante Supra 13-3/8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 102.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 81.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | 3/8-24 pollici | 3/8-24 pollici |
⌀ Esterno | 40,2 mm | 43 mm |
Lunghezza della testina aperta | 76,3 mm | 79 mm |
Lunghezza della testina chiusa | 83,6 mm | 90 mm |
Campo di serraggio | 1 mm - 13 mm | 2 mm - 13 mm |
Modello | 13-3/8 | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |