Mandrino autobloccante Supra, Modello: 10-3/8

Codice art.: 341610 10-3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 10-3/8
Campo di serraggio 0,5 mm - 10 mm
⌀ Esterno 40 mm
Lunghezza della testina aperta 66 mm
Lunghezza della testina chiusa 73,7 mm
Adattatore 3/8-24 pollici
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 341610 10-3/8
EAN / GTIN 4019208067711
Codice del produttore 249910

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione industriale.
Con attacco filettato.
Con controllo forza di serraggio per trapani a percussione.

Uso:

Per trapani a colonna.
Da avvitare su trapani elettrici.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Mandrino autobloccante Supra, Modello: 10-3/8

Mandrino autobloccante Supra, Modello: 10-3/8

su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  102.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  81.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore 3/8-24 pollici 3/8-24 pollici
⌀ Esterno 40 mm 39 mm
Lunghezza della testina aperta 66 mm 71 mm
Lunghezza della testina chiusa 73,7 mm 83 mm
Campo di serraggio 0,5 mm - 10 mm 0,5 mm - 10 mm
Modello 10-3/8
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave Mandrino senza chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello