{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 13/16 | |
Campo di serraggio | 1 mm - 13 mm | |
⌀ Esterno | 42,8 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 89,3 mm | |
Cono mandrino | B 16 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341455 13/16 | |
EAN / GTIN | 4019208069036 | |
Codice del produttore | 305203 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino autobloccante Supra con SKS, Modello: 13/16
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 112.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 103.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 103.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 42,8 mm | 47 mm | 42,5 mm |
Cono mandrino | B 16 | B 16 | B 16 |
Lunghezza della testina chiusa | 89,3 mm | 103 mm | 101,6 mm |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Campo di serraggio | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |