{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 10/12 | |
Campo di serraggio | 0 mm - 10 mm | |
⌀ Esterno | 40,2 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 75,7 mm | |
Cono mandrino | B 12 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 12,065 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341455 10/12 | |
EAN / GTIN | 4019208069005 | |
Codice del produttore | 305188 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autobloccante Supra con SKS 10/12
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 101.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 95.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 95.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 40,2 | 40 | 34,3 |
Cono mandrino | B 12 | B 12 | B 12 |
Lunghezza della testina chiusa | 75,7 | 86 | 79,4 |
⌀ Massimo cono mandrino | 12,065 | 12,065 | 12,065 |
Campo di serraggio | 0 ;10 | 0 ;10 | 0 ;10 |
Modello | 10/12 | ||
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |