{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 0 mm - 10 mm | |
⌀ Esterno | 34,3 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 79,4 mm | |
Cono mandrino | B 12 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 12,065 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341425 10/12 | |
EAN / GTIN | 4062406088347 | |
Codice del produttore | 341425 10/12 |